Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer A27 Spezial-Batterie 27A Alkali-Mangan 12V 22 mAh 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y119701
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536400
EAN/GTIN:
     7638900393330
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Features:
Kapazität 22 mAh
2er-Set
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
7.7 mm
Alternative Bezeichnungen:
A27 + E27A + V27A + V27PX + V27GA + L728 + L828 + MN27 + G27A + GP27A + WE27A + CA22 + UM2
Größe:
27 A
Typ:
A27
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
12 V
Kapazität:
22 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Energizer, A27, Spezialbatterien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 0,8813*
€ 1,3513*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,42*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,43*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623055
ab € 1,19*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,26*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,96*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,74*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.