Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94471 LED-Einbauleuchte 3er Set LED 18W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y110432
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94471
EAN/GTIN:
     4000870944714
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Diese schwenkbaren Einbaustrahler Nova 3x6,5 Watt aus Alu in Schwarz matt, bieten gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird, ist kein Sprengring notwendig. Somit wird die puristische Optik von keinen Sprengringen gestört. Dank 230V-Direktanschluss, lassen sich die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Features:
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Set aus 3 Leuchten inkl. LED-Modul
für den 230V-Direktanschluss
LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
84.00 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lebensdauer circa:
30000 h
Anzahl Lampen:
3
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lampensockel:
Coin
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
460 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Material-Eigenschaft:
matt
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,64*
€ 38,64*
€ 5,95*
ab € 29,93*
€ 40,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,44*
€ 41,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 41,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,93*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.