Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Paulmann 94471 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED 6 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98826724
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94471
EAN/GTIN:
     4000870944714
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Energieeffizienzklasse
G
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
Technische Details
Energieverbrauch
7 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.