Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Sugru Klebeknete 41287-00001-00 Weiß 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y103482
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41287-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069192
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Wie funktioniert Sugru? Sugru ist in 3,5-g-Einmalpackungen erhältlich. Beim ersten Auspacken ist Sugru weich und formbar wie Spielknete. Sie haben 30 Minuten zum Reparieren, Verbinden, Montieren, Verändern, Kreieren, Verbessern, Upcycling und Personalisieren – genug Zeit, um Sugru nach Bedarf neu zu positionieren und alles perfekt abzuschließen. Einfach ankleben, mit der Hand formen und 12 bis 24 Stunden warten, bis Sugru zu einem griffigen Silikongummi aushärtet. Und falls Sie es sich anders überlegen sollten, können Sie Sugru von nicht porösen Oberflächen mit einem Messer oder Skalpell entfernen. Nach dem vollständigen Aushärten bleibt Sugru dauerhaft in seiner Position und behält seine Form. Sugru passt sich dem Material optimal an und kann daher auch eingesetzt werden, wenn das Material flexibel bleiben muss. Dabei ist Sugru unglaublich stark. Eine Einmalpackung kann das 600-Fache ihres eigenen Gewichts halten (3,5 g*) Sugru ist deshalb ideal zum Montieren von Gegenständen geeignet! Das neue Sugru kombiniert die Vorteile beider bisherigen Produktformeln (Original und Familienfreundlich). Sugru bietet alle Vorzüge des revolutionären Materials mit all seinen unglaublichen Eigenschaften und ist dabei noch besser, leichter anzuwenden, vielseitiger und kreativer einsetzbar! Sugru ist in 10 Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grau, Grün, Braun, Orange und Pink. Alternativ lassen sich nicht ausgehärtete Sugru-Farben zu jeder beliebigen Farbe mischen.

Sugru: Ihr praktisches Werkzeug für Reparaturen, Heimwerkerideen, Basteln und Upcycling

Alltägliche Reparaturen, Kleben, Abdichten, Verstärken, Montieren ohne zu bohren, Heimwerkerideen oder Kreativ-Projekte – die Einsatzmöglichkeiten für Sugru sind unbegrenzt. Mit diesem cleveren Material können Sie einfach alles anstellen. Dank seiner UV- und Witterungsbeständigkeit kann Sugru problemlos im Freien eingesetzt werden. Damit eignet sich Sugru z.B. ideal zum Abdichten von Lauf- und Wanderschuhen. Haben Sie bei sich zu Hause etwas zu reparieren? Keine Sorge, Sugru ist temperaturbeständig, wasserfest und unglaublich haltbar. Sie können Sugru z.B. in der Dusche und in der Spüle in Ihrer Küche anwenden. Bricht Ihr Ladekabel immer wieder? Sie müssen nicht schon wieder ein neues kaufen. Reparieren Sie es mit Sugru: Sugru ist elektrisch isolierend und für Reparaturen an Unterhaltungselektronik mit niedriger Stromstärke und unter 24 Volt geeignet. Benutzen Sie Sugru, um abgebrochene Teile an Gegenständen wie Topfdeckeln oder Toastern nachzubauen. Reparieren Sie kaputte Reißverschlüsse. Bauen Sie einen Telefonhalter. Schützen Sie Objekte durch Gummifüße vor dem Umfallen und Zerkratzen. Montieren Sie nahezu alles ohne zu bohren. Sie können sogar die Dichtungen von Kühlschränken, Spülmaschinen und Waschmaschinen reparieren. Sugru ist der beste Kleber für werkzeuglose alltägliche Reparaturen, sowie für Verbesserungen drinnen und draußen. Der formbare Allzweckkleber ist bestens für Kunststoff**,Glas und viele andere Materialien geeignet. Sugru hilft außerdem, sich bei wenig Platz praktisch zu organisieren, wie z.B. in Schränken, engen Schlafzimmern und Speisekammern. Sugru eignet sich auch hervorragend für Bastelarbeiten mit Kindern. So können Sie lustige Kleideraufhänger und fantasievolle Buchstützen kreieren, oder zerbrochene Spielzeuge reparieren. Doch das ist längst nicht alles. Sugru eröffnet Ihnen eine Welt voll kreativer Möglichkeiten. Er ist der weltweit einzige Kleber, mit dem Sie die Dinge, die Sie lieben, in jedes beliebige Objekt Ihrer Vorstellung verwandeln können.
Features:
Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig und elektrisch isolierend
Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen
Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige und ungiftige Formel für ein
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-40 - 180 °C
Verarbeitungszeit:
30 min
Geeignet für:
Die meisten Kunststoffe, Glas, Karton, Teppich, Metall, Marmor, Stahl, Stein, Textilien, G
Herstellerfarbe:
Weiß
Klebstoff-Besonderheiten:
formbar + UV-beständig + temperaturbeständig + wasserfest
Nicht geeignet für:
Ölhaltige Kunststoffe wie Polypropylen oder Polyethylen
Material-Eignung:
Kunststoff + Glas + Karton + Metall + Marmor + Stahl + Stein + Textil + Holz + Kacheln + Z
Produkt-Art:
Klebeknete
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, alleskleber tesa, alleskleber, tesa, Sugru, elektronikkleber, bastelkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 13,97*
1
€ 6,78*
ab € 11,69*
€ 16,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 16,23*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 18,97*
1
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 21,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
1 Packung enthält 8 Sätze (ab € 1,48875* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41286-00001-00
ab € 10,86*
Ähnlich
tesa
232641
ab € 11,28*
Ähnlich
tesa
41281-00001-00
ab € 11,30*
Ähnlich
tesa
41283-00001-00
ab € 11,30*
Ähnlich
tesa
41284-00001-00
ab € 10,92*
Ähnlich
tesa
41285-00001-00
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.