Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4782326 Außenstrahler EEK: F (A - G) 24W Warmweiß, RGB, Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y099822
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4782326
EAN/GTIN:
     4064161188676
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Farbiges Licht für Innenhof, Terrasse oder Garten
Dieser 24-Watt-LED-Strahler von Sygonix kann mehr als einfach nur Licht: Über die Tuya Wi-Fi App lassen sich eine Vielzahl von Funktionen wie Farbe, Timer oder Dimmen vornehmen. Mehrere Strahler lassen sich miteinander verbinden und als Gruppe steuern. Und bei Betriebsfeier oder Gartenparty lässt die Musik-Synchronisationsfunktion den Outdoorstrahler zur Lightshow werden: Coole Beats werden automatisch in farbige Highlights verwandelt. Für die Festinstallation des vielseitig einsetzbaren Strahlers ist eine Wandmontage bereits vorbereitet.
Features:
Energieeffizienzklasse F (A - G)
Gesteuert über Tuya Wi-Fi App
Einstellbare Farbe
An der Wand montierbar
Lieferumfang:
LED-Flutlicht mit 30 cm Kabel
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
147 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
208 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Gewicht:
495 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Material:
Aluminium + PC + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
49
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Per App steuerbar + Mit Farbwechsel + Dimmbar + Mit Wandhalterung
Lichtstrom Gesamt:
870 lm
Produkt-Art:
Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß + RGB + Neutralweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2670
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 15,20*
1 Tag
2675
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 23,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.