Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4782326 Außenstrahler EEK: F (A - G) 24 W Warmweiß, RGB, Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2391163-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4782326
EAN/GTIN:
     4064161188676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Sygonix SY-4782326 Außenstrahler EEK: F (A - G) 24 W Warmweiß,RGB,Neutralweiß

SYGONIX RGBW OUTDOOR STRAHLER, 24W

Energieeffizienzklasse F (A - G)
Gesteuert über Tuya Wi-Fi App
Einstellbare Farbe
An der Wand montierbar

Farbiges Licht für Innenhof, Terrasse oder Garten
Dieser 24-Watt-LED-Strahler von Sygonix kann mehr als einfach nur Licht: Über die Tuya Wi-Fi App lassen sich eine Vielzahl von Funktionen wie Farbe, Timer oder Dimmen vornehmen. Mehrere Strahler lassen sich miteinander verbinden und als Gruppe steuern. Und bei Betriebsfeier oder Gartenparty lässt die Musik-Synchronisationsfunktion den Outdoorstrahler zur Lightshow werden: Coole Beats werden automatisch in farbige Highlights verwandelt. Für die Festinstallation des vielseitig einsetzbaren Strahlers ist eine Wandmontage bereits vorbereitet.

Ausstattung:
Für den Außeneinsatz
Dimmfunktion
Gruppensteuerung per App
Timer-Einstellung per App
Musik-Synchronisationsfunktion
Gesteuert über Tuya Wi-Fi App
Einstellbare Farbe
An der Wand montierbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 49 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 495 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Per App steuerbar,Mit Farbwechsel,Dimmbar,Mit Wandhalterung · Leistung: 24 W · Leuchtfarben: Warmweiß,RGB,Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 870 lm · Material: Aluminium,PC,Glas · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 208 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Zuleitungslänge: 35 cm

Lieferumfang:
LED-Flutlicht mit 30 cm Kabel
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Länge:
208 mm
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Lichtstrom (Leuchtmittel):
870 lm
Leistung (Leuchmittel):
24 W
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
49
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | RGB | Neutralweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Lampen-Besonderheiten:
Per App steuerbar | Mit Farbwechsel | Dimmbar | Mit Wandhalterung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | PC | Glas
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
35 cm
Lichtstrom Gesamt:
870 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
495 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Sygonix, SY-4782326, Außenleuchten, Außenlampen, Außenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2701
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,63*
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 15,22*
Lager 102
2701
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 23,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.