Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y081211 Herst.-Nr.: DC915S EAN/GTIN: 5004100965240 |
| |
|
| | |
| Diese Funk-Gongs verfügen über Honeywell-ActivLink™ Technologie und bestechen durch ihre drahtlose Reichweite von 200 m. Dies gewährleistet, dass Sie die Funk-Gongs überall im Haus und im Garten mit sich nehmen können, und dabei immer auf dem Laufenden gehalten werden, ob ein Besucher an der Tür steht. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong-Set die Funkreichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Die Funk-Gongs sind bereits vorkonfiguriert und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Wahlweise kann der Gong auch über ein Netzteil mit Micro-USB (5 V/2 A) betrieben werden. Features: Funkreichweite ca. 200 m 8 Melodien einstellbar Mit Lautstärkeregelung Mit Schlaf-/Stummodus Lichtring und LED-Blitzlicht Honeywell-ActivLink™ Lieferumfang: Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + grau | Lautstärke: | 90 dBA | Frequenz: | 868 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Blitzlicht / Lichtring | Empfängermaße: | 126 x 126 x 41,8 mm | Sendermaße: | 30 x 70 x 16 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß + Grau | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1,5 V Baby-Batterien (C) | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,00* | € 83,14* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 54,77* | € 84,77* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 69,33* | € 88,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 114,05* | € 141,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|