Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DW315S Gong 8 - 12 V/AC 84 dBA Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y081171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DW315S
EAN/GTIN:
     5004100965714
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Verdrahteter Gong als Ersatz für Ihren jetzigen Gong oder zum Aufbau einer Klingelanlage. Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Optisch passend zur Funk-Gong-Serie ActivLinkTM von Honeywell.
Features:
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Weitere Informationen:
Tiefe:
42.5 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
70 mm
Lautstärke:
84 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
12 V/AC
Betriebsspannung min.:
8 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
8 - 12 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Melodien:
6
Betriebsspannung (Details):
4x 1,5 V Mignon (AA)
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, 05004100965714, Honeywell, Türklingel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,78*
€ 50,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,20*
€ 57,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,00*
€ 59,05*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 59,65*
€ 3,50*
ab € 58,89*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.