| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619D43 Herst.-Nr.: DW315S EAN/GTIN: 5004100965714 |
| |
|
| | |
| Gong 6VDC 84dB elektr Kst IP20 ws DW315S Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 84 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 6 - 6 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, honeywell funk-gong, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,38* | € 47,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,65* | € 47,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,90* | € 55,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,18* | € 58,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,29* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|