Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y081121 Herst.-Nr.: DCP311G EAN/GTIN: 5004100965745 |
| |
|
| | |
| Mit geheimen Klopffunktion ausgestattet, die eine alternative Melodie spielt, wenn der Klingeltaster dreimal schnell hintereinander gedrückt wird. Die Bewohner werden hierdurch informiert, dass Familienangehörige oder Freunde an der Tür stehen. Der Klingeltaster verfügt über die Honeywell-ActivLink™ Technologie, die eine größere Reichweite, verbesserte Batterielebensdauer und eine gleichbleibende Verbindung gewährleistet, die gegenüber Signalstörungen immun ist. Das LED-Vertrauenslicht zeigt verlässlich an, dass Ihr Klingeltaster funktioniert. Mit Anzeige für geringen Batterieladestand. Features: Geheime Klopffunktion IP55 Honeywell-ActivLink™ Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 30 mm | Farbe: | grau | Breite: | 70 mm | Ausführung: | Grau | Frequenz: | 868 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Grau | Komponente: | Sender | Betriebsspannung (Details): | 1x 3 V (CR 2032) | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,44* | € 25,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,88* | € 27,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,16* | € 30,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,08* | € 30,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,61* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|