Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 58200 Gabelstapler Linde H40D 1:14 RC Funktionsmodell Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y078382
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     58200
EAN/GTIN:
     4260432975376
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Kompakter Gabelstapler aus Metall mit hydraulischem Mast, Licht und Soundmodul!
Die Version V2 hat jetzt eine Hinterachsfederung.
Unser Gabelstapler ist serienmäßig in rot pulverlackiert und von LINDE lizensiert!
Jedes Modell bekommt ein Zertifikat mit einer Seriennummer.
Das gesamte Modell ist aus Metall hergestellt und äußerst präzise gefertigt.
Der Mast wird über eine Hydraulikanlage geneigt und ausgefahren. Das Fahren erfolgt elektrisch über ein engebautes Differenzial im Vorderwagen. Die Lenkung erfolgt über ein Miniservo im Heck.
Alle Wellen und Räder sind natürlich kugelgelagert.
Die Hydraulikanlage ist auf ca. 10 bar eingestellt, was für eine Hubkraft von ca. 1000 g ausreichend ist.
Lieferumfang:
Bausatz Gabelstapler Linde-rot pulverbeschichtet + Antrieb mit Motor und Regler + Lenkservo + Hydraulikpumpe brushless mit Regler + Zweifach-Steuerventil mit Servos + Anbauteile + Lichtanlage + Soundmodul + Bauanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb nötig:
Hydrauliköl, 7,4-V-Akku, Fernsteuerung mit mind. 7 Kanälen.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Länge:
325 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
2650 g
Modellausführung:
Bausatz
Maßstab:
1:14
Modell-Art:
Gabelstapler
Produkt-Art:
RC Funktionsmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,73*
€ 1.748,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,81*
€ 1.707,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.420,97*
€ 1.690,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,34*
€ 1.596,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,30*
€ 1.536,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,34*
€ 1.495,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.