Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 8400 mAh XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y078002
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     70032
EAN/GTIN:
     4260432975550
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Der neue thicon-models Akku ist extrem klein, leicht und bietet trotzdem maximale Leistung mit bis zu 8400 mAh!

Auch für Baumaschinen geeignet. Bitte auf die Strombelastung bei Hydraulikanlagen achten!
Ideal für unseren 36T-Bagger Nr.: 58300 und 74T-Bagger Nr.: 58100.
Ladegerät mit Balancer nötig!
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Passend für (Details):
58300 + 58100
Gewicht:
265 g
Herst.-Teilenr.:
70032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
8400 mAh
Stecksystem:
XT60
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack, akku packs, akkupack 8,4ah, Thicon Models, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.