Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4780158 Einbau-Steckdosenleiste Edelstahl, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077402
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4780158
EAN/GTIN:
     4064161188508
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Features:
Edelstahl-Finish
1x USB-A + USB-C® Schnellladeanschlüsse (bis zu 17 W)
Steckdosen werden mit einem einfachen Druck automatisch ausgeworfen
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
2x Halterungen
Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
290 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
93 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau + Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB + versenkbar + erhöhter Berührungsschutz + mit USB-C®
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 70,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,05*
€ 73,68*
€ 3,50*
ab € 63,70*
€ 82,15*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.