Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 630/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076611
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 630/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

630 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
630 VA
Höhe:
143 mm
Länge:
113 mm
Breite:
150 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
7.80 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,06*
€ 116,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 116,25*
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 120,67*
€ 5,95*
ab € 97,20*
€ 120,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 156,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.