Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 14/24 Printtransformator 2 x 115V 2 x 24 V/AC 14 VA 291mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074421
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo

Features:
2 x 115 V
2 x 24 V/AC
291 mA
14 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
14 VA
Höhe:
24.4 mm
Länge:
68 mm
Breite:
57 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.32 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Typ:
FL 14/24
Ausgangsstrom:
291 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=E, UL=105
Anzahl Eingänge:
2 x
Prüfzeichen:
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.