Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AT3 2-69-4 Spartransformator 3 x 690 V/AC 3 x 400 V/AC 2000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074191
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AT3 2-69-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.
Features:
3 x 690 V/AC
3 x 400 V/AC

2000 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 VA
Höhe:
175 mm
Länge:
115 mm
Breite:
220 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
10 kg
Anzahl Ausgänge:
3 x
Eingangsspannung:
690 V/AC
Ausgangsspannung:
400 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
AT3 2-69-4
Isolierstoffklasse:
F
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
3 x
Wirkungsgrad:
90 %
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
nach VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, C
Produkt-Art:
Spartransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Weitere Suchbegriffe: Block, 738-7818, Steuer-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 278,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 278,39*
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 390,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 204,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.