Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Spartransformator, 690V ac, 400 V ac, 2kVA, Open Frame, Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte, 3 UI 90/41,5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7387818
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AT3 2-69-4
EAN/GTIN:
     5059041928601
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Primär-Nennspannung = 690V ac
Sekundär-Nennspannung = 400 V ac
Nennleistung = 2kVA
Bauart = Open Frame
Montagetyp = Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte
Kern Typ = 3 UI 90/41,5
Anschlussart = Schraub
Länge = 220mm
Breite = 115mm
Tiefe = 175mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

UL 5085-1/2 CSA 22.2. Spartransformatoren Serie AT3. Serie von 3-Phasen-Spartransformatoren mit hohem Wirkungsgrad und geringem Wärmeverlust. Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklungen Montagebohrungen für einfachen Einbau Schraubklemmenanschlüsse Rückwärtsbetrieb möglich Transformatoren geprüft gemäß EN 61558-2-13 BLOCKIMPEX Vakuumimprägnierung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
690V ac
Sekundär-Nennspannung:
400 V ac
Nennleistung:
2kVA
Bauart:
Open Frame
Montagetyp:
Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte
Kern Typ:
3 UI 90/41,5
Anschlussart:
Schraub
Länge:
220mm
Breite:
115mm
Tiefe:
175mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 7387818, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Spartransformatoren, Block, AT32694, Power Supplies & Transformers, Transformers, Autotransformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 255,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 255,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 228,08*
€ 272,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 204,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.