Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AT3 2-69-4 Spartransformator 3 x 690 V/AC 3 x 400 V/AC 2000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390741-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AT3 2-69-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Block AT3 2-69-4 Spartransformator 3 x 690 V/AC 3 x 400 V/AC 2000 VA

3 Ul 90/41,5 Spartransformator AT3 2-69-4

3 x 690 V/AC
3 x 400 V/AC

2000 VA

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 3 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Ausgangsspannung: 400 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 690 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 10 kg · Isolierstoffklasse: F · Leistung: 2000 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 90 % · Zulassungen, Normen: nach VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 220 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
3 x 690 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
3 x 400 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
AT3 2-69-4
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
90 %
Eingangsspannung (num):
690 V/AC
Ausgangsspannung:
400 V/AC
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
2000 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
F
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
nach VDE 0570 Teil 2-13|ツ| DIN EN 61558-2-13|ツ| EN 61558-2-13|ツ| IEC 61558-2-13|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Spartransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Block, AT3 2-69-4, 738-7818, Steuer-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,39*
€ 254,58*
Frei Haus
ab € 205,56*
€ 254,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 271,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 202,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.