Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDIL401 LEDinspect MINI250 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 250lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y071182
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDIL401
EAN/GTIN:
     4052899623828
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 3,7v
arbeitslampe led
Diese hochwertige Inspektionsleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen - hoch mit bis zu 250 lm, niedrig mit bis zu 130 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm - gibt es die passende Lichtleistung für die jeweilige Aufgabe. Die um 180 schwenkbare Leuchte bietet weitere Flexibilität, um den Lichtstrahl je nach Bedarf einstellen zu können. Die Inspektionsleuchte ist wiederaufladbar und die integrierte Ladezustandsanzeige zeigt den aktuellen Status des Akkus mit bis zu 3h Betriebszeit bei hoher Leistung oder bis zu 6h bei niedriger Leistung an. Ein USB Ladekabel und das entsprechende Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Gemäß der Schutzart IP65 ist diese Inspektionsleuchte gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt und auf Stoßfestigkeit nach IK07 geprüft. Diese LED-Leuchte ist leicht zu transportieren, hat eine rutschfeste und schmutzabweisende Oberfläche, verfügt über einen integrierten Haken und Magneten für freihändiges Arbeiten und einfaches Anbringen und ist somit ideal für Handwerksarbeiten, Autoreparaturen und im Alltag. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*
Features:
Multi-Winkel-Positionierung
3 Lichtfunktionen
Inkl. USB-Ladekabel und Netzstecker
Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladekabel und Netzstecker
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
41 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
215 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
3.5 h
Technologie:
Lithium
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen + Magnetbefestigung + Ladeanzeige + Verschiedene Leuchtmoden
Stromversorgung:
akkubetrieben + über USB
Lichtstrom:
250 lm
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Betriebsspannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, OSRAM, LEDinspect MINI250, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,64*
€ 44,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 45,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 38,64*
€ 53,08*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 51,81*
€ 69,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.