| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y067601 Herst.-Nr.: 119-11 EAN/GTIN: 4014991241911 |
| |
|
| | |
| schwarz - 1-adrig - 0,14 mm² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 Meter Spule Lieferumfang: 100 Meter auf Spule Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 119-11 | Material (Details): | Kupferlitze, blank | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 18 x 0,10 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2.70 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Prüfspannung: | 1200 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 85 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Querschnitt: | 1 x 0.14 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.14 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | Selbstverlöschend, flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2 | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 9,78* | € 13,87* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,21* | € 22,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,03* | € 28,79* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,15* | € 29,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 26,36* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1215* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|