Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

119-15 Litze 1 x 0.14mm² Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y067051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119-15
EAN/GTIN:
     4014991241959
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
weiß - 1-adrig - 0,14 mm² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 Meter Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
119-15
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0,10 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Selbstverlöschend, flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m, litze, litze weiß, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 9,76*
€ 13,78*
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 23,66*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 29,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.