Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2215 EB Mikrowelle Edelstahl 800W Einbaufähig, Grillfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06584
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622151
EAN/GTIN:
     4004470221510
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
800 Watt Mikrowellenleistung
1000 W Grill
Lieferumfang:
Mikrowelle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
339 mm
Höhe:
384 mm
Farbe:
grau
Breite:
596 mm
Gewicht:
14 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
800 Watt Mikrowelle, 1000 Watt Grill W
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Einbaufähig + Grillfunktion
Leistung (Grill):
1000 W
Leistung (Mikrowelle):
800 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Mikrowelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 156,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 156,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,72*
€ 156,57*
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 161,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 145,06*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.