Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2215 EB Integriert 20 l 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MWG 2215 EB Integriert 20 l 800 W Edelstahl
Bomann MWG 2215 EB Integriert 20 l 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10065768
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622151
EAN/GTIN:
     4004470221510
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
  • Einbau-Mikrowelle mit Rahmen.
    - 20 Liter Garraum.
    - 800 Watt Mikrowellenleistung.
    - 1000 W Grill.
    - 5 Mikrowellen-Leistungsstufen.
    - 1 Grillstufe.
    - 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle.
    - Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar.
    - 8 Automatik-Programme.
    - 95-Minuten-Timer mit Endsignal.
    - Kindersicherung.
    - Drehteller, Ø ca. 24,5 cm.
    - Grillrost, Ø ca. 21 cm.
    - Garraumbeleuchtung.
    - Edelstahl-Front.
    - Edelstahl-Innenraum.
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 1250 W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
14000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
596 x 384 x 354 mm
Energie
Anschlusswert
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.