Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann EB-Mikrowellengerät 800W 20l,m.Grill MWG 2215 EB eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann MWG 2215 EB Integriert 20 l 800 W Edelstahl
Bomann MWG 2215 EB Integriert 20 l 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5382E-353697
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622151
EAN/GTIN:
     4004470221510
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Bomann EB-Mikrowellengerät 800W 20l,m.Grill MWG 2215 EB eds Bauform Einbaugerät, Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle + Grill, Garraumfassungsvermögen 20l, Max.

Mikrowellenleistung 800W, Max.

Grill-Leistung 1000W, Gehäusegrundfarbe Edelstahl, Betriebsart Grill, Steuerung elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen 5, Drehteller ja, Durchmesser des Drehtellers 245mm, 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar, 8 Automatik-Programme, 95-Min.

Timer mit Endsignal, Kindersicherung, Edelstahl-Front, Grillrost, 21 cm Durchmesser

Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser des Drehtellers:
245 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 153,45*
Frei Haus
ab € 129,37*
€ 154,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,18*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 159,85*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 144,20*
€ 171,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.