Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 406-3-02 FN 406-3-02 Entstörfilter 250 V/AC 3A 2.5 mH (L x B x H) 45 x 15 x 28mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06497
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 406-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
45 mm
Breite:
15 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN 406-3-02
Typ:
FN 406-3-02
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
3 A
Induktivität (L):
2.5 mH
Anschluss:
Print
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Schaffner, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,64*
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 14,66*
1 Tag
72
€ 14,99*
ab € 6,86*
€ 15,73*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,24*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.