Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN406-3-02 FILTER ALUBECHER PCB 2.5MH 250VAC 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191338
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN406-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 406 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.