| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y06492 Herst.-Nr.: FN 2020-3-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 29.3 mm | Breite: | 64 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | FN 2020-3-06 | Typ: | FN 2020-3-06 | Temperaturbereich: | -25 - +100 °C °C | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 3 A | Induktivität (L): | 2.5 mH | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 13,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,61* | € 16,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,57* | € 16,49* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,36* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|