Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 9222-1-06 FN 9222-1-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1A 12 mH (B x H) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06453
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 9222-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Breite:
48 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
FN 9222-1-06
Typ:
FN 9222-1-06
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
12 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,20*
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 6,94*
1 Tag
166
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,49*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.