| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y060581 Herst.-Nr.: 649715 EAN/GTIN: 4007841649715 |
| |
|
| | |
| Der Dauerbrenner. Stark. Zuverlässig. Sparsam. Die Außenleuchte LN 1 LED bringt alles mit, was für maximale Beanspruchung nötig ist. Die Qualität spricht für sich: schlagfestes Material IK 07 hält allen Belastungen stand. Das 4.9 W STEINEL LED-Lichtsystem verspricht 30 Jahre warmweißes Licht (3000 K) ohne einen einzigen Gedanken an einen Leuchtmittelwechsel verschwenden zu müssen. Sie können die Außenleuchte LN1 LED senkrecht, waagerecht oder an der Decke montieren – die Vorteile rechnen sich in jeder Position. Die integrierte Dämmerungsschwelle ersetzt den Daumen am Schalter und kann von 5 – 200 lux bedarfsgerecht eingestellt. Ideal zur nächtlichen Dauerbeleuchtung Ihres Außenbereichs. Der passende Hausnummern-Aufkleber ist natürlich inklusive Features: Warm-Weiße LED Mit Dämmerungssensor Schlagfestes Material Lieferumfang: Hausnummernleuchte · Klebeziffern und -buchstaben · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 4.9 W | Höhe: | 19.5 cm | Länge: | 30 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 5.6 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 440 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Leistung je Leuchtmittel: | 4.9 W | Lichtstrom Gesamt: | 440 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | LED-Hausnummernleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Hausnummernleuchte, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Steinel, L 1 N, Außeneckleuchte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,13* | € 61,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,56* | € 62,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 49,54* | € 63,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,90* | € 63,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,30* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|