Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 38.1008 Timer Schwarz analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02507
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1008
EAN/GTIN:
     4009816294135
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Damit sollte ihnen in der Küche so gut wie alles gelingen.
Features:
Zeit bis 60 Minuten
Lieferumfang:
Küchen Timer "Koch" + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
58 g
Durchmesser:
58 mm
Ausführung:
Handaufzug
Anzeige:
analog
Timer:
60 min
Min. Zeitabstände:
1 min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Funktionen:
Countdown/Timer
Timerzeit (max.):
60 min
Produkt-Art:
Timer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,68*
4 Tage
34
€ 9,45*
ab € 3,08*
€ 4,69*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,78*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,75*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.