Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-393290-BP Herst.-Nr.: 38.1008 EAN/GTIN: 4009816294135 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 38.1008 Timer Schwarz analog
Küchen-Timer "Koch"
Zeit bis 60 Minuten
Damit sollte ihnen in der Küche so gut wie alles gelingen.
Ausstattung: Kunststoffgehäuse · Metallaufzugswerk.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Handaufzug · Funktionen (Uhren): Countdown/Timer · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Ø: 58 mm · Timerzeit (Details): 60 min · Timerzeit (max.): 60 min · Zeitabstände (min.): 1 min
Lieferumfang: Küchen Timer "Koch",Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 58 mm x 104 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 58 mm | Produktabmessung, Höhe: | 104 mm | Marke: | TFA Dostmann | Timerzeit (max.): | 60 min | Funktionen (Uhren): | Countdown/Timer | Farbe: | schwarz | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Handaufzug | Timerzeit (Details): | 60 min | Zeitabstände (min.): | 1 min | Gewicht: | 58 g | Produkt-Art: | Timer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, eieruhr 60 min, 4009816294135, TFA Dostmann, 38.1008 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,08* | € 4,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,18* | € 4,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 7,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,39* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|