Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02246 Herst.-Nr.: 2367.080 EAN/GTIN: 4028177022218 |
| |
|
| | |
| Die Schellen können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden. Features: Industrieverpackung mit 50 St. Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 mm | Typ: | SZ 2367.080 | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Erdungsschellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, rittal kabelbefestigung, kabel organizer, stahl bügelschelle, Rittal, SZ 2367080 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,58* | € 26,00* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,51* | € 26,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,18* | € 26,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,36* | € 27,15* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,45* | € 27,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3902* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|