Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer UX GREEN 8 x 50 R Universaldübel 50mm 8mm 518886 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00241
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518886
EAN/GTIN:
     4048962154214
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX GREEN ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX GREEN für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX GREEN ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Features:
Sicher
Dauerhaft
Nachhaltig
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Universaldübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0944*
€ 0,1421*
3 Tage
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 4,70*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,22*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,22*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,736*
€ 5,366*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.