Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1182770 Kabeltrommel 25.00m Rot CEE-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99810
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182770
EAN/GTIN:
     4007123152117
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Die Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
* Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
* Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
* Schutzart IP44
* Kabellänge 25m
* Kabelbezeichnung AT-N07V3V3-F 5G1,5
* Kabelfarbe Rot
* Trommeldurchmesser 290 mm
Features:
25m Kabellänge
CEE -Kabeltrommel mit 3 -poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
Trommelkörper aus Spezialkunstoff
1 CEE -Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt -Steckdosen 230 V
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Rot
Farbe:
blau
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
25.00 m
Ausgänge:
1x CEE-Kupplung 16 A, 2x Schutzkontakt-Steckdosen
Schutzart:
IP44
Gewicht:
7 kg
Steckdosen:
3
Trommel-Ø:
290 mm
Kabel-Typ:
XYMM 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung + CEE-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,9405*
€ 109,1405*
7 Tage
594
€ 5,99*
ab € 92,27*
€ 113,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,80*
€ 114,25*
€ 4,90*
ab € 93,79*
€ 116,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 125,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.