Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236426 PXL-C16/3 Leitungsschutzschalter 3polig 16A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236426
EAN/GTIN:
     4015082364267
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
leitungsschutzschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 3polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
52.5 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
C
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Ausschaltvermögen:
10 kA
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Eaton, PXL-C16/3, Moeller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 5,90*
ab € 15,64*
€ 21,23*
€ 5,46*
ab € 15,79*
€ 21,26*
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 21,37*
2 Tage
206
€ 4,99*
ab € 16,53*
€ 22,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.