Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X985642 Herst.-Nr.: 2608601763 EAN/GTIN: 3165140993487 |
| |
|
| | |
| Hohe Materialabtragsrate - Die Expert for Concrete Diamanttopfscheibe mit hoher Geschwindigkeit sorgt für die schnellsten Arbeitsergebnisse in Beton. Die aggressive zweireihige Anordnung von 9 Segmenten minimiert zusätzlichen Arbeitsaufwand. Dank der großen Löcher in der Nähe der Kopfkante wird der Staub sofort entfernt, um beim Schleifen einen raschen Fortschritt zu erzielen. Die hohe Balance des Schleifkopfes sorgt für vibrationsgesteuertes Schleifen. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Die hohe Balance ermöglicht vibrationsgesteuertes Arbeiten, wodurch sowohl der Benutzer als auch das Elektrowerkzeug geschützt werden. Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | Ø: | 50 mm | Passend für (Details): | Beton | Durchmesser: | 50 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 22.33 mm | Produkt-Art: | Diamantscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,67* | € 34,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,74* | € 34,99* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,70* | € 35,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,78* | € 35,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,01* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|