| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X980521 Herst.-Nr.: 70708 EAN/GTIN: 4011150707080 |
| |
|
| | |
| Der Funkgong-Set Piezo I von Heidemann ist mit 58 Meldoien und 100 m Reichweite im Freifeld perfekt geeignet als Zweitklingel oder als alternative zu fest installierten Türklingelsystemen in Ihrem Zuhause. Features: Nachtlichtfunktion Wetterfester Sender IP 55 Sender batterielos, Stromerzeugung durch Piezo-Effekt Lieferumfang: Funkgong-Set Piezo I + Dübel und Schrauben + Bedienungsanleitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 85 dBA | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | 4 blaue LED´s | Einstellbare Lautstärke: | 4stufig | Empfängermaße: | 88 x 78 x 66 mm | Sendermaße: | 85 x 39 x 21 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 58 | Türklingel-Besonderheiten: | batterielos + mit Piezo + mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,81* | € 32,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,68* | € 33,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,27* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|