Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70708 Funkgong Komplett-Set batterielos, mit Piezo, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616923-BP
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70708
EAN/GTIN:
     4011150707080
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Baseline 70708 Funkgong Komplett-Set batterielos,mit Piezo,mit Namensschild

Funkgong-Set Piezo I

Nachtlichtfunktion
Wetterfester Sender IP 55
Sender batterielos, Stromerzeugung durch Piezo-Effekt

Der Funkgong-Set Piezo I von Heidemann ist mit 58 Meldoien und 100 m Reichweite im Freifeld perfekt geeignet als Zweitklingel oder als alternative zu fest installierten Türklingelsystemen in Ihrem Zuhause.

Ausstattung:
Mit Namensschild · LED-Funktionsleuchte

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 88 x 78 x 66 mm · Abmessungen Sender: 85 x 39 x 21 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 58 · Optische Signalisierung: 4 blaue LED´s · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Türklingel-Besonderheiten: batterielos,mit Piezo,mit Namensschild

Lieferumfang:
Funkgong-Set Piezo I,Dübel und Schrauben,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Baseline
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
batterielos | mit Piezo | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
58
Optische Signalisierung:
4 blaue LED´s
Abmessungen Empfänger:
88 x 78 x 66 mm
Abmessungen Sender:
85 x 39 x 21 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, Piezotaster, funkgong 100m, funk gong, Baseline, 70708, Piezo I, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 32,72*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 32,73*
3 Tage
11
€ 6,99*
ab € 42,96*
€ 57,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.