Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0232x00062301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X97651
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0232x00062301
EAN/GTIN:
     4012096024088
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Diese Steckdosenleiste ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet. Die Varistoren sind thermisch abgesichert. Bei Auslösung des Überspannungsschutzes ertönt ein Signal, welches auf ein auslösen des Überspannungsschutzes hinweist. Um die Schutz-Funktion wieder zu erhalten, erneuern Sie die eingebaute Feinsicherung durch die beiliegende Ersatzsicherung. Jede der 6 Steckdosentöpfe ist über einen 2poligen beleuchteten Schalter einzeln schaltbar. An Wand oder Boden anschraubbar.
Features:
Mit akustischem Funktionsanzeige
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
2.5 kA
Höhe:
54 mm
Länge:
840 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
einzeln schaltbare Steckdosen
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Kabellänge (Details):
1.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch + akustisch
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 63,71*
€ 81,89*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 81,67*
€ 104,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 104,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.