Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-VC 36/25 Li S-Solo 2347170 Nass-/Trockensauger 25l ohne Akku, ohne La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X963992
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347170
EAN/GTIN:
     4006825656527
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/25 Li S-Solo bringt tiefe Reinheit in die heimischen vier Wände, den Fuhrpark oder auch auf die Baustelle als „Allround“-Reiniger. Der Akku-Nass-Trockensauger ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie. 2x18V-Akkus der Serie sind für den Betrieb notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Der Akku-Nass-Trockensauger ist mit einer hohen Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit ausgerüstet und verfügt über zwei Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung. Mittels Wasserablassschraube im rostfreien 25l-Edelstahlbehälter kann das eingesaugte Schmutzwasser komfortabel abgelassen werden. Große Räder und Rollen sorgen für einen einfachen Transport. Der Blasanschluss ist zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen geeignet. Ein Fehlluftregler befindet sich am Handgriff. Am Akku-Nass-Trockensauger befindet sich eine praktische Halterung für das umfangreiche Zubehör.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST)
Hohe Saugleistung
25 l Edelstahlbehälter
Lieferumfang:
Inkl. Schaumstoffilter + Papierschmutzfangsack + Faltenfilter + Saugschlauch (2.5 m) + Kombidüse + Fugendüse + Polsterdüse + 2-tlg. Saugrohr aus Edelstahl
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
638 mm
Länge:
400 mm
Breite:
422 mm
Gewicht:
6.75
Auffangbehälter:
25 l
Gerätesteckdose:
Nein
Material (Behälter):
Edelstahl V2A
Betriebsspannung (Details):
36 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, akku handsauger, einhell akku-handstaubsauger, Einhell, Power X-Change TE-VC 36/25 Li S-Solo, Nasstrockensauger, Nass-trockensauger
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 153,21*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 120,28*
€ 153,22*
2 Tage
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 121,92*
€ 154,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 135,92*
€ 172,25*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 178,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,14*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 79,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.