Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 215-6 CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96278
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     215-6
EAN/GTIN:
     4004282422051
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v

Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399102134, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 4,68*
3 Tage
64
1
€ 8,30*
ab € 3,33*
€ 4,68*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 4,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,00*
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 452,56*
Zubehör
PCE
13398
ab € 112,84*
Zubehör
PCE
133850
ab € 214,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.