| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X961502 Herst.-Nr.: 3437012 EAN/GTIN: 4006825659054 |
| |
|
| | |
| Die Erdbohrer-Verlängerung ist ein Zubehör, das mit dem Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL verwendet werden kann. Mit dem Einhell Akku-Erdbohrer lassen sich kinderleicht Löcher in die Erde des heimischen Gartens bohren, um zum Beispiel Zaunpfähle zu setzen, den Garten zu bepflanzen oder Gartendeko anzubringen. Durch die 100 cm lange Verlängerung können mit dem Akku-Erdbohrer in Verbindung mit einem Erdbohrer (Durchmesser 150 mm oder 120 mm) noch tiefere Löcher (max. 180 cm) gebohrt werden. Die Verlängerung wiegt 1,1 kg. Features: Praktisches Zubehör für Akku-Erdbohrer Für den Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 1.1 kg | Produkt-Art: | Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,60* | € 24,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,46* | € 25,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,09* | € 30,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,43* | € 33,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,32* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|