Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3437012 Erdbohrer-Zubehör 1m Verlängerung (Erdbohrer) Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618429-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3437012
EAN/GTIN:
     4006825659054
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Erdbohrer-Verlängerung
Einhell 3437012 Erdbohrer-Zubehör 1m Verlängerung (Erdbohrer) Verlängerung

Erdbohrer-Verlängerung 1m

Praktisches Zubehör für Akku-Erdbohrer
Für den Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL

Die Erdbohrer-Verlängerung ist ein Zubehör, das mit dem Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL verwendet werden kann. Mit dem Einhell Akku-Erdbohrer lassen sich kinderleicht Löcher in die Erde des heimischen Gartens bohren, um zum Beispiel Zaunpfähle zu setzen, den Garten zu bepflanzen oder Gartendeko anzubringen. Durch die 100 cm lange Verlängerung können mit dem Akku-Erdbohrer in Verbindung mit einem Erdbohrer (Durchmesser 150 mm oder 120 mm) noch tiefere Löcher (max. 180 cm) gebohrt werden. Die Verlängerung wiegt 1,1 kg.

Technische Daten:
Gewicht: 1.1 kg · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 50 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Einhell
Gewicht:
1.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: Erdlochbohrer-Verlängerung, erdbohrer benzinmotor, erdbohrer, einhell erdbohrer, Einhell, 3437012, Erdbohrer-Zubehör 1m Verlängerung (Erdbohrer)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 25,09*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 30,58*
5 Tage
32
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,12*
4 Tage
777
€ 6,99*
ab € 28,46*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.