| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95679 Herst.-Nr.: 151000156300 EAN/GTIN: 4044657008107 |
| |
|
| | |
| Ist Ihre benötigte Steckdose auch mit Möbel verstellt, welche dadurch nicht bündig an die Wand gestellt werden können? Durch den flachen Winkelstecker mit nur ca. 5 mm Aufbauhöhe können Sie dieses Problem lösen. Sollten Sie die Steckdosenleisten mobil einsetzen, löst der Winkelstecker mit dem beweglichen Steckergesicht ein weiteres Problem. Meist sitzen Winkelstecker fest in den Steckdosen und können nur mit großem Kraftaufwand ausgesteckt werden. Der Evoline® Plug hebelt sich durch die Bauform mit nur wenig Kraftaufwand selbst aus der Steckdose. Features: Möbel bündig an der Wand trotz Stecker Nur ca. 5 mm Aufbauhöhe Ausstecken ohne Kraftaufwand Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Ausführung: | 3fach Steckdosenleiste | Steckdosen: | 3 | Anschlussleistung: | 3600 W | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 3fach | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 16,32* | € 19,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,50* | € 20,03* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,44* | € 20,06* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,02* | € 21,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,37* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|