Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSM-20H10 Labornetzgerät, einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X955242
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SM20H110GS
EAN/GTIN:
     4713008676844
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Multimeter
Multitester
Das GW Instek GSM-20H10 ist ein Präzisions-Quellenmessgerät, das hochstabile Gleichstrom- und 6½-stellige Multimeter-Messungen in Instrumentenqualität liefert. Während des Betriebs kann es als Spannungsquelle, Stromquelle Spannungsquelle, Stromquelle, Voltmeter, Amperemeter und Ohmmeter verwendet werden, was ideal für die Bewertung von Komponenten und Testanwendungen in der Produktion, einschließlich Nanomaterialien und Komponenten, Halbleiterarchitektur, organische Materialien, hocheffiziente Beleuchtungen, passive Komponenten und Analyse der Materialeigenschaften.
Features:

/


Weitere Informationen:
Tiefe:
356.5 mm
Höhe:
86 mm
Länge:
356.5 mm
Breite:
214 mm
Gewicht:
4.8 kg
Typ:
GSM-20H10
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, labornetzgerät, GW Instek, GSM-20H10, netzgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.535,56*
€ 3.758,77*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.682,01*
€ 3.793,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.922,43*
€ 4.167,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.058,94*
€ 4.167,35*
€ 5,90*
ab € 4.241,89*
€ 4.356,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.167,35*
€ 4.959,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.120,60*
€ 4.903,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.078,61*
€ 4.853,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.990,68*
€ 4.748,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.934,17*
€ 4.681,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.922,43*
€ 4.667,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.