Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM-20H10 | Präzisions-Source Measure Unit (SMU), DC, 1 Kanal, 4-Quadranten 210V/1,05A, 22W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-GSM-20H10
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SM20H110GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Multimeter
Multitester

GW Instek GSM-20H10 | Präzisions-Source Measure Unit (SMU), DC, 1 Kanal, 4-Quadranten 210V/1,05A, 22W, RS-232, USBTMC, LAN.


Das GW Instek GSM-20H10 ist eine Präzisions-Source Measure Unit (SMU), das hochstabile Gleichstrom- und 6½-stellige Multimeter-Messungen in Instrumentenqualität liefert. Während des Betriebs kann es als Spannungsquelle, Stromquelle, Voltmeter, Amperemeter und Ohmmeter verwendet werden. Somit eignet sich das GSM-20H10 optimal für die Bewertung von Komponenteneigenschaften und Testanwendungen in der Produktion, einschließlich Nanomaterialien und -komponenten, Halbleiterarchitektur, organische Materialien, hocheffiziente Beleuchtung, passive Komponenten und Analyse der Materialeigenschaften, etc.

Das GSM-20H10 bietet einen Vier-Quadranten-Betrieb von ±210 V / ±1,05 A / 22 W. Der erste und der dritte Quadrant arbeiten als Stromversorgungen, um die Last mit Strom zu versorgen. Der zweite und vierte Quadrant fungieren als Last und verbrauchen intern Strom. Spannungs-, Strom- und Widerstandswert können während des Betriebs der Stromversorgungs- oder Lastfunktion mit einer Genauigkeit von 0,012% und einer Auflösung von 1 μV / 10 pA / 10 μΩ gemessen werden.

Hinsichtlich der Abtastrate unterstützt das GSM-20H10 eine Abtastrate von bis zu 50k Punkten/Sekunde, mit der die Eigenschaften des Prüflings genau analysiert werden können. Mit dem großen 4,3-Zoll Bildschirm können alle Messeinstellungen, Parameter und Ergebnisse vollständig auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die SDM-Funktion (Source Delay Measure) verzögert die Abtastung, wenn sich das Signal ändert, um zu verhindern, dass das instabile Signal erfasst wird und eine Fehleinschätzung verursacht. Es gibt vier eingebaute Sequenzausgabemodi (Stair, Log, SRC-MEM, Custom), die bis zu 2500 Punkte an Sequenzvariationen ausgeben können.

Das GW Instek GSM-20H10 verfügt über Überspannungs- (OVP) und Überhitzungsschutz (OTP). Die SMU unterstützt Standard-SCPI-Befehle und bietet RS-232-, USBTMC-, LAN- und GPIB-Schnittstellen (optional).

Produktmerkmale:

  • Maximale Leistung: ±210V/±1,05A/22W
  • Eingebaute 4 Sequenzausgangsmodi, bis zu 2500 Punkte
  • OVP/OTP Schutz
  • 0,012% Grundmessgenauigkeit mit 6½-stelliger Auflösung
  • Variable Abtastrate
  • SDM (Source Delay Measure) Zyklus
  • 2-, 4- und 6-Draht Fernabtastung von V-Quellen und Messungen
  • Variable Displayziffern
  • Eingebaute Grenzwertfunktion
  • Eingebaute 5 Berechnungsfunktionen
  • 4,3'' LCD, Digitales Zifferntastatur
  • Eingebaute Echtzeituhr
  • Schnittstellen: RS-232, USBTMC, LAN, GPIB (optional)



Lieferumfang
  • Source Measure Unit SMU
  • CD User Manual
  • Quick Start Manual
  • Test Lead GTL-207A
  • 2 x Alligator Clip
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, labornetzgerät, GW Instek, Good Will Instek, SMU, Source Meter Unit, Netzgerät, kaufen, GSM 20H10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.531,29*
€ 3.760,87*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 3.685,08*
€ 3.788,28*
Frei Haus
ab € 3.920,86*
€ 4.161,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.048,72*
€ 4.161,97*
€ 5,90*
ab € 4.317,08*
€ 4.427,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.788,28*
€ 4.508,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.760,14*
€ 4.474,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.703,84*
€ 4.407,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.685,08*
€ 4.385,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.