| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2602861 Herst.-Nr.: 2602861 EAN/GTIN: 4713008676844 |
| |
|
| | |
| Serie = RSSM Anzahl der Kanäle = 4 Quellenspannungsbereich = 21 → 210 V Ausgangsleistung = 22 W Weitere Informationen: | | Serie: | RSSM | Anzahl der Kanäle: | 4 | Quellenspannungsbereich: | 21 → 210 V | Ausgangsleistung: | 22 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, labornetzgerät, 2602861, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Sourcemeter, RS PRO, GSM20H10, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Source Meters |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.535,56* | € 3.758,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.682,01* | € 3.793,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.922,43* | € 4.167,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.058,94* | € 4.167,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4.244,56* | € 4.359,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|