| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95317 Herst.-Nr.: 361.410 EAN/GTIN: 4028232179161 |
| |
|
| | |
| Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und den harten Baustelleneinsatz geeignet. Features: Stückgeprüfte Qualität Mit Klettband IP44 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 10 m | Einsatzort: | Außenbereich | Kabellänge: | 10.00 m | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 16 A | Kabel-Typ: | H07RN-F 3G 2,5 mm² | Kabel-Anwendung: | Strom | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verlängerungskabel | Anschluss A: | CEE-Cara-Stecker | Anschluss B: | CEE-Cara-Kupplung | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,59* | € 49,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,26* | € 50,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,77* | € 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|