Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 361.410 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIROX
SIROX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069597
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     X95317
EAN/GTIN:
     4028232179161
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
SIROX 361.410 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und den harten Baustelleneinsatz geeignet.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Cara-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: CEE-Cara-Kupplung
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 2,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Länge (Tiefe): 10 m
Gewicht: ca. 2 kg
Nennstrom: 16 A
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 361.410
EAN: 4028232179161
3polig mit Kunststoffschutzkragen und Schraubanschluss
unzerbrechlich.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 44,47*
3 Tage
120
€ 6,00*
ab € 33,11*
€ 44,48*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,30*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 64,31*
€ 83,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.