Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V/AC, 12 V/DC 21.5kg 1700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X950592
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7838763
EAN/GTIN:
     4064161223650
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der neue TOOLCRAFT Inverter-Stromerzeuger liefert optimale Leistung und schützt vor Spannungsspitzen. Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 6 Stunden.

Mit dem optional erhältlichen Parallel-Anschlusskabel lassen sich zwei Inverter-Stromerzeuger parallel schalten.
Features:
Hohe Leistungsausbeute bis 1700 W Dank des wartungsarmen 4-Takt-Motors
Lange Lebensdauer durch Luftkühlung
Lieferumfang:
Premium Inverter-Stromerzeuger, SNS-190 1,9 kW 59 dB(A)
Weitere Informationen:
Tiefe:
480 mm
Höhe:
285 mm
Breite:
420 mm
Nennspannung:
230 + 12 V/DC
Schutzart:
IP23M
Gewicht:
21.5 kg
Steckdosen:
2
Schall-Leistungspegel:
59 dB(A) dBA
Ausgangsleistung:
1700 W
Treibstoff:
Normal-Benzin
Tankinhalt:
4 l
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator:
Nein
Dauerleistung:
1700 W
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v, notstromaggregat, TOOLCRAFT, QL2000I, Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 203,03*
€ 247,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,63*
€ 257,33*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 283,31*
€ 339,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8249439
ab € 60,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.